ステンレスA-ブロック 2車

ステンレスA-ブロック 2車 - コンドーテックステンレスA-ブロック 2車 - コンドーテックステンレスA-ブロック 2車 - コンドーテックステンレスA-ブロック 2車 - コンドーテックステンレスA-ブロック 2車 - コンドーテックステンレスA-ブロック 2車 - コンドーテックステンレスA-ブロック 2車 - コンドーテックステンレスA-ブロック 2車 - コンドーテック
種類滑車内容量1個
全16種類を絞り込む
質量(g)
タイプ
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
894666240640601AD05130固定式608ベケットなし
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
894666420640601AD07150固定式608ベケット付き
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
894666580640601AD08150回転式608ベケット付き
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
894666670640601AD55260固定式12010ベケットなし
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
894666760640601AD56260回転式12010ベケットなし
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
894666850640601AD57300固定式12010ベケット付き
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
894666940640601AD58300回転式12010ベケット付き
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
894667030640601AS05150固定式608ベケットなし
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
894667120640601AS06150回転式608ベケットなし
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
894667280640601AS07170固定式608ベケット付き
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
894667370640601AS08170回転式608ベケット付き
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
894667460640601AS55310固定式12010ベケットなし
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
894667550640601AS56310回転式12010ベケットなし
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
894667640640601AS57350固定式12010ベケット付き
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
894667730640601AS58350回転式12010ベケット付き
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
894666330640601Ad06130回転式608ベケットなし
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
894666330640601Ad0621246505AD-60640601Ad06 Aブロック 2車 AIOULE(ふじわら) 21246505Aブロック 2車AIOULE(ふじわら)1個
4,398
欠品中
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする