コンドーテック
ステンレスサンマブロック(ステンレスシーブ)
種類
滑車
材質(シッブ)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89466782
116Z4050
46
29.5
20
123
27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466798
116Z4075
69
31
24
186
36.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466807
116Z4100
96
36
23
206
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください