コンドーテック
ステンレス固定ブロック タテ・ヨコ兼用型
種類
滑車
材質(車材)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
使用軸受
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89466816
11613KSB0391
0.28
90
~8
39
ベアリング
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466825
11613KSB0392
0.48
90
~8
39
ベアリング
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466834
11613KSB0601
0.62
200
~10
60
ベアリング
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466843
11613KSB0602
1.02
200
~10
60
ベアリング
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466868
11613KSO0392
0.48
90
~8
39
含油メタル
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466877
11613KSO0601
0.62
200
~10
60
含油メタル
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466886
11613KSO0602
1.02
200
~10
60
含油メタル
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466852
11613KSO0391
0.28
90
-
-
含油メタル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください