コンドーテック
ステンレス固定ブロック タテ型
種類
滑車
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(kg)
使用軸受
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89466895
11613TAM0901
0.95
250
モリブデングリス
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466904
11613TAM0902
1.35
250
モリブデングリス
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466913
11613TNB0501
0.24
150
ベアリング
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466922
11613TNB0502
0.35
150
ベアリング
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466938
11613TSB0501
0.33
150
ベアリング
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466947
11613TSB0502
0.55
150
ベアリング
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466956
11613TSB0601
0.67
200
ベアリング
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466965
11613TSB0602
1.09
200
ベアリング
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466974
11613TSB0901
1.45
300
ベアリング
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466983
11613TSB0901H
1.6
400
ベアリング
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89466992
11613TSB0902
2.3
300
ベアリング
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467008
11613TSB0902H
2.8
400
ベアリング
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467017
11613TSO0501
0.33
150
含油メタル
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467026
11613TSO0502
0.55
150
含油メタル
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467035
11613TSO0601
0.67
200
含油メタル
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467044
11613TSO0602
1.09
200
含油メタル
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください