コンドーテック
ステンレス固定ブロック ヨコ型
種類
滑車
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
使用軸受
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89467053
11613YAM0501
0.17
125
~10
50
モリブデングリス
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467062
11613YAM0502
0.26
125
~10
50
モリブデングリス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467078
11613YAM0901
0.75
250
~9
90
モリブデングリス
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467087
11613YAM0902
1.1
250
~9
90
モリブデングリス
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467096
11613YNB0501
0.2
150
14
50
ベアリング
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467105
11613YNB0502
0.31
150
14
50
ベアリング
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467114
11613YSB0501
0.33
150
~8
50
ベアリング
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467123
11613YSB0502
0.51
150
~8
50
ベアリング
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467132
11613YSB0601
0.59
200
~10
60
ベアリング
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467148
11613YSB0602
1.01
200
~10
60
ベアリング
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467157
11613YSB0901
1.22
300
~10
90
ベアリング
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467166
11613YSB0901H
1.6
400
~16
90(幅広タイプ)
ベアリング
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467175
11613YSB0902
2.1
300
~10
90
ベアリング
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467184
11613YSB0902H
2.8
400
~16
90(幅広タイプ)
ベアリング
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467193
11613YSO0501
0.33
150
~8
50
含油メタル
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467202
11613YSO0502
0.51
150
~8
50
含油メタル
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467218
11613YSO0601
0.59
200
~10
60
含油メタル
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467227
11613YSO0602
1.01
200
~10
60
含油メタル
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください