コンドーテック
ステンレス豆ブロック(セミブロック)
種類
滑車
材質(車材)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89467236
116Z3BO251
30
22.5
15.2
81
5.9
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
13日以内出荷
返品不可
89467245
116Z3BO321
35.5
22.5
15.2
97
6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467254
116Z3BO501
54
28
20
126
7.7
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください