ステンレスアイナット Wねじ

ステンレスアイナット Wねじ - コンドーテックステンレスアイナット Wねじ - コンドーテックステンレスアイナット Wねじ - コンドーテックステンレスアイナット Wねじ - コンドーテックステンレスアイナット Wねじ - コンドーテックステンレスアイナット Wねじ - コンドーテックステンレスアイナット Wねじ - コンドーテックステンレスアイナット Wねじ - コンドーテック
(2件のレビュー)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
h(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8946738511714W0201335.224.514.55181/4
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946739411714W0251639.332.6206.3235/16
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946740311714W0302048.541258283/8
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946741211714W0402561503010361/2
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
8946742811714W0503072603512.5425/8
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946743711714W0603586724016503/4
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946744611714W10045111905020661″
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89467403
2022-10-05
用途: ボルトへのフック取付用金物
建設業・工事業

ボルトにフックを引っ掛ける金物を探してこれにたどり着きました。
鍛造品なのかSUSと思えぬくすんだ色合いですが
それがまぁいい味わいなのかもしれません。
ねじ山も食われる事もなく使用上は問題ありません。

対象商品 : 89467403
2019-12-03
用途: LED照明器具の脱落防止ワイヤーの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

迅速に対応していただきました。品質も問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする