コンドーテック
ステンレスワイヤクリップ
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※寸法は代表値であり製造工場により若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び
ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89467787
1150501S5
10
10
5
7.6
1.5
M2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467796
1150502
14
12.8
7
11
2
M3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467805
1150503
16
15
8
11.8
3
M4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89467814
1150504
18.8
16.5
10
13
4
M4
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467823
1150505
23.8
19.5
12
15.4
5
M5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89467832
1150506
26.5
21
14
18
6
M6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467848
1150508
34
27
18
21
8
M8
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89467857
1150510
42
32.5
22
24.5
10
M10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
89467866
1150512
50
37
26
28
12
M12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89469074
1150514
53
43
28
32.5
14
M12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469083
1150516
59
45.5
32
36.5
16
M14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください