曜日別特売

ステンレス板製シンブル

ステンレス板製シンブル - コンドーテックステンレス板製シンブル - コンドーテックステンレス板製シンブル - コンドーテックステンレス板製シンブル - コンドーテックステンレス板製シンブル - コンドーテックステンレス板製シンブル - コンドーテックステンレス板製シンブル - コンドーテックステンレス板製シンブル - コンドーテック
(1件のレビュー)
材質ステンレス種類シンブル内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89467875115Z202S52514.51.83
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467884115Z2032616.333
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467893115Z2042717.544
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467902115Z205332055
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467918115Z2063624116
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467927115Z2084931208
オープン
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
89467936115Z2095838369・10
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
89467945115Z21268434812
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89467875
2018-11-27
用途: 屋外アンテナルーフタワー固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外アンテナタワー固定用にステンレスワイヤーと同時購入。
ステンレス製の為錆に強く屋外で安心して使用できます。多少の曲げ加工も簡単に出来ました。安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする