ステンレスワイヤロープ

ステンレスワイヤロープ - コンドーテックステンレスワイヤロープ - コンドーテックステンレスワイヤロープ - コンドーテックステンレスワイヤロープ - コンドーテックステンレスワイヤロープ - コンドーテックステンレスワイヤロープ - コンドーテックステンレスワイヤロープ - コンドーテックステンレスワイヤロープ - コンドーテック
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全75種類を絞り込む
ロープ径(Φmm)
長さ(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
材質
長さ(mm)
型式
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
894679721140C01S500101.5ステンレス(SUS304)1.5×10M7×71.9(200m当たり)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
894679881140C01S500201.5ステンレス(SUS304)1.5×20M7×71.9(200m当たり)
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
894679971140C01S500301.5ステンレス(SUS304)1.5×30M7×71.9(200m当たり)
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
894680061140C01S500501.5ステンレス(SUS304)1.5×50M7×71.9(200m当たり)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
894680151140C01S501001.5ステンレス(SUS304)1.5×100M7×71.9(200m当たり)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
894680241140C01S502001.5ステンレス(SUS304)1.5×200M7×71.9(200m当たり)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
894680331140C02S500102.5ステンレス(SUS304)2.5×10M7×75.28(200m当たり)
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
894680421140C02S500202.5ステンレス(SUS304)2.5×20M7×75.28(200m当たり)
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
894680581140C02S500302.5ステンレス(SUS304)2.5×30M7×75.28(200m当たり)
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
894680671140C02S500502.5ステンレス(SUS304)2.5×50M7×75.28(200m当たり)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
894680761140C02S501002.5ステンレス(SUS304)2.5×100M7×75.28(200m当たり)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
894680851140C02S502002.5ステンレス(SUS304)2.5×200M7×75.28(200m当たり)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
894680941140C0100101ステンレス(SUS304)1×10M7×70.88(200m当たり)
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
894681031140C0100201ステンレス(SUS304)1×20M7×70.88(200m当たり)
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
894681121140C0100301ステンレス(SUS304)1×30M7×70.88(200m当たり)
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
894681281140C0100501ステンレス(SUS304)1×50M7×70.88(200m当たり)
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
894681371140C0101001ステンレス(SUS304)1×100M7×70.88(200m当たり)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
894681461140C0102001ステンレス(SUS304)1×200M7×70.88(200m当たり)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
894681551140C0200102ステンレス(SUS304)2×10M7×73.36(200m当たり)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
894681641140C0200202ステンレス(SUS304)2×20M7×73.36(200m当たり)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
894681731140C0200302ステンレス(SUS304)2×30M7×73.36(200m当たり)
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
894681821140C0200502ステンレス(SUS304)2×50M7×73.36(200m当たり)
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
894681981140C0201002ステンレス(SUS304)2×100M7×73.36(200m当たり)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
894682071140C0202002ステンレス(SUS304)2×200M7×73.36(200m当たり)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
894682161140C0300103ステンレス(SUS304)3×10M7×77.58(200m当たり)
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
894682251140C0300203ステンレス(SUS304)3×20M7×77.58(200m当たり)
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
894682341140C0300303ステンレス(SUS304)3×30M7×77.58(200m当たり)
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
894682431140C0300503ステンレス(SUS304)3×50M7×77.58(200m当たり)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
894682521140C0301003ステンレス(SUS304)3×100M7×77.58(200m当たり)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
894682681140C0302003ステンレス(SUS304)3×200M7×77.58(200m当たり)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
894682771140C0400104ステンレス(SUS304)4×10M7×713.5(200m当たり)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
894682861140C0400204ステンレス(SUS304)4×20M7×713.5(200m当たり)
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
894682951140C0400304ステンレス(SUS304)4×30M7×713.5(200m当たり)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
894683041140C0400504ステンレス(SUS304)4×50M7×713.5(200m当たり)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
894683131140C0401004ステンレス(SUS304)4×100M7×713.5(200m当たり)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
894683221140C0402004ステンレス(SUS304)4×200M7×713.5(200m当たり)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
894683381140C0500105ステンレス(SUS304)5×10M7×721(200m当たり)
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
894683471140C0500205ステンレス(SUS304)5×20M7×721(200m当たり)
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
894683561140C0500305ステンレス(SUS304)5×30M7×721(200m当たり)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
894683651140C0500505ステンレス(SUS304)5×50M7×721(200m当たり)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
894683741140C0501005ステンレス(SUS304)5×100M7×721(200m当たり)
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
894683831140C0502005ステンレス(SUS304)5×200M7×721(200m当たり)
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
894683921140D0302003ステンレス(SUS304)3×200M7×197.56(200m当たり)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
894684081140D0402004ステンレス(SUS304)4×200M7×1913.4(200m当たり)
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
894684171140D0502005ステンレス(SUS304)5×200M7×1921.0(200m当たり)
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
894684261140D0600106ステンレス(SUS304)6×10M7×1930.4(200m当たり)
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
894684351140D0600206ステンレス(SUS304)6×20M7×1930.4(200m当たり)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
894684441140D0600306ステンレス(SUS304)6×30M7×1930.4(200m当たり)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
894684531140D0600506ステンレス(SUS304)6×50M7×1930.4(200m当たり)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
894684621140D0601006ステンレス(SUS304)6×100M7×1930.4(200m当たり)
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89468182
2022-07-27
用途: 垂れ幕
ノセ工芸

垂れ幕のワイヤーで、長いのが必要でしたので購入しました。商品説明もあり、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする