ステンレスアイプレート

ステンレスアイプレート - コンドーテックステンレスアイプレート - コンドーテックステンレスアイプレート - コンドーテックステンレスアイプレート - コンドーテックステンレスアイプレート - コンドーテックステンレスアイプレート - コンドーテックステンレスアイプレート - コンドーテックステンレスアイプレート - コンドーテック
仕様IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法W(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8946872411608530183522519.5154.212
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946873311608635204025625.5195.217
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946874211608840255035832225.220
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946875811608942275843937285.224
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
894691441160812543575561248365.831
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469153116081460408565145740838
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
894691621160816654095701665451043
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする