コンドーテック
ステンレスグランドフックⅠ型
(1件のレビュー)
仕様
使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません
材質
ステンレス
型式
PGH-1
質量(g)
14
種類
ウォールフック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89468767
11606PGH1
20
34
21
7
26
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください