コンドーテック
ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89468776
11516LE4M
LE-4M
8
10
20
3.5
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
89468785
11516LE5M
LE-5M
15
13
28
4.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
13日以内出荷
返品不可
89468794
11516LE6M
LE-6M
25
16
30
5
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89468803
11516LE8M
LE-8M
50
18
36
7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89468812
11516LE10M
LE-10M
103
24
44
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89468828
11516LE12M
LE-12M
184
29
55
10.8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89468837
11516LE16M
LE-16M
441
38
70
14.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください