コンドーテック
ステンレスリギンスクリュー
内容量
1本
注意
※JIS-F 3403-1995 相当品
寸法その他はJIS-F 3403-1995 リギンスクリューに準じます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(kg)
最小全長(mm)
最大測定長(mm)
使用荷重(tf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89468907
1161014
M24
5.97
460
640
2.1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89468916
1161016
M27
8.58
510
900
2.6
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89468925
1161018
M30
11.6
560
970
3.3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89468934
1161022
M33
14.8
610
1070
5.1
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89468943
1161024
M39
19.4
660
1140
5.9
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください