コンドーテック
ステンレスアイストラップ
材質
ステンレス
種類
アイストラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89469092
1161204
7
4
15
40
31
10
3.2
9
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469108
1161205
9
5
18
50
40
12
4.2
10
オープン
¥
368
¥
405
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469117
1161206
11.5
6
21
57
46
15
5.2
12
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469126
1161208
13
8
25
63
48
11
5.2
14
オープン
¥
578
¥
636
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469135
1161210
16.5
10
30
74
56
15
8.2
16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください