ステンレス丸カンスクリュー

ステンレス丸カンスクリュー - コンドーテックステンレス丸カンスクリュー - コンドーテックステンレス丸カンスクリュー - コンドーテックステンレス丸カンスクリュー - コンドーテックステンレス丸カンスクリュー - コンドーテックステンレス丸カンスクリュー - コンドーテック
材質ステンレス種類丸カンスクリュー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
894691781161103MS-3825454
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
894691871161105MS-52730506
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
894691961161107MS-77550558
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする