コンドーテック
ステンレス丸カンボルト
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
丸カンボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
型式
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89469205
1151605
M6
MB-5
30
30
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469214
1151606
M6
MB-6
40
35
75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89469223
1151608
M8
MB-8
90
45
75
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469232
1151609
M10
MB-9
145
55
120
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469248
1151612
M12
MB-12
180
60
120
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469257
1151616
M16
MB-16
865
85
150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください