コンドーテック
ステンレス座付き丸カン
材質
ステンレス
種類
丸カンプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89469266
1160605
30
18
34
22
5
19
30
4.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469275
1160606
34
20
40
25
6
23
40
5.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469284
1160608
39
25
50
35
8
27
45
5.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469293
1160609
42
27
58
43
9
37
50
5.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469302
1160612
54
35
75
56
12
48
60
5.8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください