コンドーテック
ステンレス打込み丸カン
材質
ステンレス
種類
丸カンスクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89469318
1160203
UM-3
10
25
30
3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469327
1160204
UM-4
15
30
35
4
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469336
1160205
UM-5
30
35
40
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469345
1160206
UM-6
50
40
45
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469354
1160208
UM-8
88
50
45
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください