コンドーテック
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)
用途
果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
内容量
1巻
全472種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
20
30
50
100
200
ロープ径(Φmm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
9
10
12
14
16
18
色
選択してください
不透明チョコ
不透明白
不透明緑
不透明赤
不透明青
不透明黄
不透明黒
透明無
透明緑
透明赤
透明青
透明黄
472種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89469363
2-4 x 200M (青・透明)
-
200
2
5
透明青
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89469372
2-4 x 200M (緑・透明)
-
200
2
5
透明緑
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469388
2-4 x 200M (黄・透明)
-
200
2
5
透明黄
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469397
2-4 x 200M (赤・透明)
-
200
2
5
透明赤
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469406
2-4 x 200M (無色・透明)
-
200
2
5
透明無
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469415
2-4 x 200M (黒・不透明)
-
200
2
5
不透明黒
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89469424
2-4 x 200M (黄・不透明)
-
200
2
5
不透明黄
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89469433
2-4 x 200M (赤・不透明)
-
200
2
5
不透明赤
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469442
2-4 x 200M (白・不透明)
-
200
2
5
不透明白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469458
2-4 x 100M (青・透明)
-
100
2
2.5
透明青
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89469467
2-4 x 100M (緑・透明)
-
100
2
2.5
透明緑
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469476
2-4 x 100M (黄・透明)
-
100
2
2.5
透明黄
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469485
2-4 x 100M (赤・透明)
-
100
2
2.5
透明赤
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469494
2-4 x 100M (無色・透明)
-
100
2
2.5
透明無
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469503
2-4 x 100M (黒・不透明)
-
100
2
2.5
不透明黒
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469512
2-4 x 100M (黄・不透明)
-
100
2
2.5
不透明黄
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
89469528
2-4 x 100M (赤・不透明)
-
100
2
2.5
不透明赤
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469537
2-4 x 100M (白・不透明)
-
100
2
2.5
不透明白
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89469546
2-4 x 50M (青・透明)
-
50
2
1.3
透明青
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89469555
2-4 x 50M (緑・透明)
-
50
2
1.3
透明緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89469564
2-4 x 50M (黄・透明)
-
50
2
1.3
透明黄
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469573
2-4 x 50M (赤・透明)
-
50
2
1.3
透明赤
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469582
2-4 x 50M (無色・透明)
-
50
2
1.3
透明無
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89469598
2-4 x 50M (黒・不透明)
-
50
2
1.3
不透明黒
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469607
2-4 x 50M (黄・不透明)
-
50
2
1.3
不透明黄
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469616
2-4 x 50M (赤・不透明)
-
50
2
1.3
不透明赤
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469625
2-4 x 50M (白・不透明)
-
50
2
1.3
不透明白
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469634
2-4 x 30M (青・透明)
-
30
2
0.8
透明青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469643
2-4 x 30M (緑・透明)
-
30
2
0.8
透明緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469652
2-4 x 30M (黄・透明)
-
30
2
0.8
透明黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469668
2-4 x 30M (赤・透明)
-
30
2
0.8
透明赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469677
2-4 x 30M (無色・透明)
-
30
2
0.8
透明無
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89469686
2-4 x 30M (黒・不透明)
-
30
2
0.8
不透明黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89469695
2-4 x 30M (黄・不透明)
-
30
2
0.8
不透明黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
89469704
2-4 x 30M (赤・不透明)
-
30
2
0.8
不透明赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89469713
2-4 x 30M (白・不透明)
-
30
2
0.8
不透明白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469722
2-4 x 20M (青・透明)
-
20
2
0.6
透明青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89469738
2-4 x 20M (緑・透明)
-
20
2
0.6
透明緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89469747
2-4 x 20M (黄・透明)
-
20
2
0.6
透明黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469756
2-4 x 20M (赤・透明)
-
20
2
0.6
透明赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89469765
2-4 x 20M (無色・透明)
-
20
2
0.6
透明無
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89469774
2-4 x 20M (黒・不透明)
-
20
2
0.6
不透明黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89469783
2-4 x 20M (黄・不透明)
-
20
2
0.6
不透明黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89469792
2-4 x 20M (赤・不透明)
-
20
2
0.6
不透明赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89469808
2-4 x 20M (白・不透明)
-
20
2
0.6
不透明白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89469817
3-5 x 200M (青・透明)
-
200
3
9
透明青
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469826
3-5 x 200M (緑・透明)
-
200
3
9
透明緑
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469835
3-5 x 200M (黄・透明)
-
200
3
9
透明黄
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469844
3-5 x 200M (赤・透明)
-
200
3
9
透明赤
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89469853
3-5 x 200M (無色・透明)
-
200
3
9
透明無
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ