プチなFG201(JT)

プチなFG201(JT) - ホンダ

軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク

燃料タンク容量(L)0.35全長(mm)1060質量(kg)18タイプJT径(Φmm)(爪)250・ローター別売全幅(mm)475全高(mm)990最大回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)(連続)1.1エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ遠心始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135最大出力(kW)1.1エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売内容量1台
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89474954FG201(JT)
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする