扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)

扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) - 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) - 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) - 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) - 瑞穂化成工業
(1件のレビュー)

中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。

用途液体の保存・保管等容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様片口、目盛なし、中栓付容量(mL)5000内径(Φmm)33寸法H(mm)2801目盛(mL)-目盛なし寸法D(mm)140寸法W(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280ノズルあり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89484273No.0188
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-17
用途: 液体の保存
卸売・小売業

2年前に購入しました。蓋が硬すぎる、中蓋が無いなどクレームを入れましたが今回の商品は秀逸です。脈動予防ノズルも付いて納得の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする