TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー)

TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) - ビデオセンシング

H.264 圧縮方式
HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、
それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。
ネットワーク機能、集中監視ソフト付属
映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能
S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認
USBバックアップ機能
スケジュール録画
動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知
ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能
ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能
本体内に1TBHDDを標準装備
TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能

方式圧縮:H.264+/H.264入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H)音声圧縮方式G.711u音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIFフレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム)音声出力1ch RCA(liner,1KΩ)タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ電源(V)DC12(専用ACアダプター付属)動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力
出力
HDD
容量(TB)
インターフェイス
USBタイプ
消費電力(W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89485138TTV-8HDビデオ:8ch(HDMI/VGA)1ch解像度:1920x1080/60Hz, 1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz,1024×768/60Hz、(CVBS)1ch BNC(1.0Vp-p,75Ω),PAL:704×576 NTSC:704×480内蔵:HDD(1TB)×1 (合計2台まで増設可能)HDD:最大12TB(オプション)ネットワーク:RJ-45×1 100Base-TX/10Base-T(自動認識)、シリアル:1系統:RS-485インターフェイス(ハーフデュプレックス)USB2.0×2最大25(標準HDD装着時)380×45×310約2.4(標準HDD装着時)
250,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89485147TTV-16HDビデオ:16ch(HDMI/VGA)1ch解像度:3840×2160/30Hz,2560×1440/60Hz,1920x1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz、(CVBS)1ch BNC(1.0Vp-p,75Ω),PAL:704×576 NTSC:704×480内蔵:HDD(1TB)×1 (合計2台まで増設可能)HDD:最大12TB(オプション)ネットワーク:RJ-45×1 1000Base-TX/1/100Base-TX/10Base-T(自動認識)、シリアル:1系統:RS-485インターフェイス(ハーフデュプレックス)Front panel USB2.0×1、Rear panel USB3.0×1最大35(標準HDD装着時)380×45×310約2.5(標準HDD装着時)
350,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89485122TTV-4HDビデオ:4ch(HDMI/VGA)1ch解像度:1920x1080/60Hz, 1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz,1024×768/60Hz、(CVBS)1ch BNC(1.0Vp-p,75Ω),PAL:704×576 NTSC:704×480内蔵:HDD(1TB)×1HDD:最大6TB(オプション)ネットワーク:RJ-45×1 100Base-TX/10Base-T(自動認識)、シリアル:1系統:RS-485インターフェイス(ハーフデュプレックス)USB2.0×2最大20(標準HDD装着時)315×44.5×233約1.7(標準HDD装着時)
170,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする