オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー

オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー - オンスクエア
(6件のレビュー)
取付方式ステッカー材質塩ビシート寸法(mm)約200×200表面処理ラミネート加工使用場所屋外/屋内内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89496943OS-180防犯装置作動中レッド/ブルー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
89496952OS-181防犯カメラ作動中レッド/ブルー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
89496968OS-182防犯装置作動中ブルー/イエロー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
89496977OS-183防犯カメラ作動中ブルー/イエロー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
89496986OS-184防犯カメラ作動中イエロー/ブラック
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: 防犯カメラ新設工事
北播防犯設備商会電気・ガス・熱供給・水道業

非常に目立つので、犯罪の抑止になります。また、手頃な価格な為今後も工事に
取付けて行きます。

対象商品 : 89496977
2023-05-05
用途: 防犯のため
不動産業

防犯カメラ設置している事を示すため
デザイン性の良いものを探していました。
凹凸のある壁面ですがしっかりと貼ることができました。
雨露を避ける箇所に施工したので
きれいなまま長持ちすると思います。

対象商品 : 89496977
2023-06-07
用途: 屋根あり外壁
不動産業

凹凸のある外壁は剥がれてきました。
もう少し粘着力あげて欲しいです。

対象商品 : 89496952
2021-06-19
用途: 防犯

サイズが大きく、三種類入っているので好きな柄を選べてよいです。張り直しもある程度きくので、使いやすいです。

対象商品 : 89496952
2020-05-03
用途: 防犯
製造業

防犯ステッカーをずっと探しておりました。
他の商品だと、安っぽいステッカーばかりでしたが、
この商品は、赤、青、白の色の配置とバランスが良く、
目立つ。とても良いです。

対象商品 : 89496943
2018-06-11
用途: 家屋と車庫の防犯用
その他業種

我が家には、母屋と独立したガレージがありますが、防犯用(抑止力効果)として購入しました。
目立つので良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする