オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応

オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 - オンスクエア
(2件のレビュー)
文字内容防犯カメラ作動中材質PP製プレート表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内内容量1枚
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89496995OS-271約320×110×1
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
89497004OS-272約110×320×1
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
89497013OS-273約320×110×1
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
89497022OS-274約110×320×1
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
89497038OS-275約320×110×1
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
89497047OS-276約110×320×1
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89496995
2021-10-04
用途: ソーラー発電所のフェンスに

ソーラー発電所のフェンスに取付、
4隅に穴を開けてぶら下げて使用

対象商品 : 89496995
2021-02-21
用途: 屋上扉の防犯用

屋上扉の錠前は火災時の避難用に常に解錠状態にしておきたいが、飛び降り自殺や侵入等に利用される場合があり、最近では、火災報知器と連動した電気錠を設置するのが一般的だ。しかし、古いビルでは改造するのがとても難しい。防犯目的ならばこのプレートだけでも十分抑止力になると思い、裏側に磁石のベルトを貼って扉の錠前付近に取り付けた。
「関係者以外立ち入り禁止」のプレートも考えたが、「防犯カメラ作動中」の方が利用者にとっては心的負担は少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする