曜日別特売

6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10

6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10 - カシムラ6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10 - カシムラ
(1件のレビュー)

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。

用途DC12車専用口金T10質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)42内容量1セット(2個)
注意
※本製品は車内用です。車外バルブとして使用した場合、車検に通らない場合があります。本製品は自動車専用です。自動車以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87769212NB005
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 室内灯交換
運輸・通信業

古い車両のT10だとこの商品の取り付け部が短すぎて差し込み
不足となり取付できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする