カシムラ
12灯LEDウエッジ球 T10
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途
DC12車専用
口金
T10
質量(g)
6.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11.6×11.6×38.9
光源
ホワイト光 3chip SMD LED8灯/1chip SMD LED4灯/合計12灯
色温度(K)
10000
明るさ(Lm)
170
内容量
1セット(2個)
注意
※本製品は車内用です。車外バルブとして使用した場合、車検に通らない場合があります。本製品は自動車専用です。自動車以外では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87769255
NB007
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください