モノタロウ

ガソリン携行缶 アルミボトル1L

ガソリン携行缶 アルミボトル1L - モノタロウ
(135件のレビュー)

ツーリングや刈払機などの予備のガソリンを入れるのに便利です。アルミ製なので軽量で容量1Lのボトルタイプで使い切りに便利なサイズです。収納袋付ですので持ち運びにも便利です。

用途
バイク、刈払機、発電機、チェーンソーのガソリン補給に
ガソリンや軽油、灯油の持ち運びに
容量(L)1(推奨給油量:0.9)付属品ノズル、収納袋材質(本体)アルミ質量(g)150規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×245表面処理塗装処理材質(ねじ部)アルマイト材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム危険物の類別非危険物内容量1個
取扱説明書:
注意
※携行缶への給油は必ず給油取扱所の「危険物取扱有資格者」に依頼してください。
※ご使用前には毎回、各部の点検をして異常が無いことを確認してください。
※直射日光の当たる所や長時間の車載、温度が40度以上の場所には置かないでください。また保管場所は空間があり換気の良い場所に保管ください。
※キャップを上にした状態で使用・保管し、定期的にガス抜き作業を行ってください。
※携行缶ですので長期間の保管はさけてください。
※横揺れ防止板はついていません。
※ガソリン携行缶の蓋を締める場合はゴム手袋などを着用して締めてください。素手で締めると油などですべりきちんと締まらない場合がありガソリンの漏れにつながり、大変危険です。
※蓋を締める時パッキンにゴミが付着していればふき取ってください。ガソリンの漏れにつながり、大変危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89877113-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:135
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89877113
2024-12-17
用途: アルコールコンロの燃料入れに。
運輸・通信業

数年経ちましたが、キャップゴムの劣化が無く良い買い物したなって感じです。バイクの予備燃料入れに安くて良いですが、ガソリンスタンドでのボトルへの注入には口径が小さいので工夫と注意が要るかと思います。

対象商品 : 89877113
2021-02-12
用途: ホンダ刈払機UMK425Hに。
その他業種

混合ガスの2stの草刈り機と違って我が家の草刈り機は無鉛ガソリンで動きますがいちいち広い場所を刈る際に4Lのガス缶を持って歩くのが面倒になってきたのでこちらの商品を購入です。
携行缶まで戻る回数が減ってくれるのでありがたいです。

対象商品 : 89877113
2020-10-09
用途: バイクツーリング時に
その他業種

私のバイクはオフ車ベースのモタードの為、燃料タンクが小さく航続距離が短い為ツーリングで郊外、林道など行った時に燃料の心配があるので予備タンク代わりに購入しました。
軽くて横にしても漏れることもなくとても便利です。
もう一本追加購入検討中なのですが、その時に消耗品のゴムパッキンをモノタロウさんで一緒に購入出来ると更に良いのですが、ゴムパッキンの取扱をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 89877113
2020-11-23
用途: 緊急用として
卸売・小売業

ボトルもしっかり作られているので多少の衝撃にも強いと思いました。
また、キャップ部分も金属で作られシーリングもしっかりしているので逆さになっても漏れも無く安心して使えると思います。

対象商品 : 89877113
2020-09-09
用途: ツーリング時の予備タンクに
サービス業

付属の袋はおまけレベルで、数回の利用で底に小さな穴が開いた点と、パッキンがやや弱そうな点は気になります。が、とにかく安価で問題なく利用できており、少しでも安く携行缶がほしいときには最適だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 89877113
2020-11-02
用途: スーパーカブ用
教育・研究機関

スーパーカブのガソリンタンクが小さいので、
長距離移動をする際のいざという時のために購入しました。
まだ、使用はしておりませんが、小さいサイズが購入できたので大満足です

対象商品 : 89877113
2020-12-27
用途: 予備燃料タンクとして

キャンプなどアウトドアでホワイトガソリンを持ち運ぶのに活躍してます。

対象商品 : 89877113
2020-10-21
用途: 草刈り作業にて
農・林・水産業

長時間作業になるかと思い、予備燃料用として購入しました。一度利用しただけですが、フック等が満足いく働きで邪魔にもならずいい感じでした。次回はチェーンソー用にも検討したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする