HBS-001 SAFEシューズ

HBS-001 SAFEシューズ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBS-001 SAFEシューズ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBS-001 SAFEシューズ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBS-001 SAFEシューズ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBS-001 SAFEシューズ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBS-001 SAFEシューズ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBS-001 SAFEシューズ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
(3件のレビュー)

セイフティーシューズ同等強度のつま先鉄芯入りシューズ。
素材/ アッパー:ポリウレタン合成皮革(PU)
ランニング:ポリエステルメッシュ
ソール:1層合成ゴム
インソール:ゴム製スポンジポリエステルメッシュ(表)
先芯:鋼鉄製

ブラック内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
894985449720825
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
894985539720925.5
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
894985629721026
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
894985789721126.5
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
894985879721227
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
894985969721327.5
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
894986059721428
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 日常的に使用しております
松川ミシン工業株式会社

履き心地も良く気に入って履いております。普段使いにも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 89498553
2024-09-18
用途: バイクツーリング
教育・研究機関

ギアチェンジがスムーズに出来、乗り降りの
際にも脚首が軽く動いて、安心しています

1が参考にしています
対象商品 : 89498562
2020-12-21
用途: バイク乗車時に使用

はいた感じが足にフィットし、素材があまり固くなく大変満足しております

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする