ハイブリッドポンプラ ドライバー付

ハイブリッドポンプラ ドライバー付 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

各種配線・電設・自動車整備・DIYまでこれ一本で多用途に対応します!
握りやすく滑りにくいソフトグリップ。握り柄部で手を挟まないストッパー付。
ナット頂角がナメにくい新形状でパイプ・ナットをがっちりグリップ!

用途配管工事・水道工事・線材のネジリ・曲げ・張り等種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50全長(mm)225質量(g)280機能マイナスドライバー柄付先端厚さ(mm)9口開調節6段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89499138UU4150DSa
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする