曜日別特売
モノタロウ

テープ ハーネス結束用

テープ ハーネス結束用 - モノタロウテープ ハーネス結束用 - モノタロウテープ ハーネス結束用 - モノタロウテープ ハーネス結束用 - モノタロウ
(34件のレビュー)

薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。

用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A内容量1巻(19.6m)
注意
※本製品に固定能力はありませんので固定用としては使用しないで下さい。
※絶縁用途に使用しないで下さい。
※防水用として使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89826862-1919.60.3ポリエステルアクリル系-40~105
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89826862
2025-07-31
用途: ナビやドラレコの配線作業時に

ビニールテープのようにベトつかず、手で切れれるので使い勝手が良い。見た目もまるで純正のような取り付けができる。

2が参考にしています
2025-10-23
用途: リードワイヤー結束

ワイヤー結束に限定されますがしわが出にくく使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89826862
2025-03-10
用途: ドラレコや配線鳴りを防ぐ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラー作業にで重宝しておりますフロントドラレコから出る配線纏めにビニテと違い温度で伸び縮みや剥がれなど無いのでオーディオ裏作業、取り回し作業に信頼のテープです3年間使用してますがクレーム有りませので出るまではリーピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 89826862
2025-05-27
用途: 古い車に
トヨタL&F岡山株式会社サービス業

古い車用配線修理に購入しました。いわゆるビニールテープ使用よりも雰囲気が良い

2025-05-13
用途: 車両整備

当初思ったより活躍の場が多く、リピートしました
消耗品は性能とコストのバランスが重要ですよね

対象商品 : 89826862
2025-01-01
用途: メンテナンス
製造業

今までビニールテープを使用していたが、こちらに変えてからベタつきが無く良いです。

2024-10-02
用途: ケーブルの束ねに

試しに使用してみたら問題なく使用できます。 ビニールテープよりもべとべとが残らないので、使い分けしていこうと思います。

対象商品 : 89826862
2024-04-08
用途: 自動車後付配線整理
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品ながらきちんと使えて、届くのも早く便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする