電源ユニット PBAシリーズ

電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル
内容量1個
348件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
シリーズ
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89504957PBA75F-9-CNDC975カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89504966PBA75F-9-CDC975オープンフレームPBねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
89504975PBA75F-5-CTNDC575カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89504984PBA75F-5-CN1DC575カバー付き/DINレール直付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89504993PBA75F-5-CNDC575カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505002PBA75F-5-CGNDC575カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505018PBA75F-5-CENDC575カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505027PBA75F-5-CDC575オープンフレームPBねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505036PBA75F-48-CN1DC4875カバー付き/DINレール直付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505045PBA75F-48-CNDC4875カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505054PBA75F-48-CDC4875オープンフレームPBねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505063PBA75F-3R3-CTNDC3.375カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505072PBA75F-3R3-CNDC3.375カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505088PBA75F-36-CN1DC3675カバー付き/DINレール直付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505097PBA75F-36-CNDC3675カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505106PBA75F-36-CDC3675オープンフレームPBねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505115PBA75F-24-CTNDC2475カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505124PBA75F-24-CTDC2475オープンフレームPBねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505133PBA75F-24-CRNDC2475カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505142PBA75F-24-CN1DC2475カバー付き/DINレール直付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505158PBA75F-24-CNDC2475カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505176PBA75F-24-CENDC2475カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505185PBA75F-24-CDC2475オープンフレームPBねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505194PBA75F-15-CN1DC1575カバー付き/DINレール直付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505203PBA75F-15-CNDC1575カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505212PBA75F-15-CJDC1575オープンフレームPB-
オープン
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505228PBA75F-12-CVNDC1275カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505237PBA75F-12-CRNDC1275カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505246PBA75F-12-CRDC1275オープンフレームPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505255PBA75F-12-CN1DC1275カバー付き/DINレール直付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505264PBA75F-12-CNDC1275カバー付きPBねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505273PBA75F-12-CDC1275オープンフレームPBねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
89505282PBA600F-7R5-CF3DC7.5600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505298PBA600F-7R5-CDC7.5600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505307PBA600F-5-CGDC5600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505316PBA600F-5-CF4DC5600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505325PBA600F-5-CF3DC5600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505334PBA600F-5-CF1DC5600カバー付きPBねじ
オープン
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505343PBA600F-5-CDC5600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505352PBA600F-48-CUDC48600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505368PBA600F-48-CF3DC48600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505377PBA600F-48-CF1DC48600カバー付きPBねじ
オープン
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505386PBA600F-48-CDC48600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505395PBA600F-3R3-CF1DC3.3600カバー付きPBねじ
オープン
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505404PBA600F-3R3-CDC3.3600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505413PBA600F-36-CUDC36600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505422PBA600F-36-CF4DC36600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505438PBA600F-36-CF3DC36600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505447PBA600F-36-CF1DC36600カバー付きPBねじ
オープン
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89505456PBA600F-36-CDC36600カバー付きPBねじ
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする