エクスプロア
スーパーフラット棚下照明 ラインコンセント接続用
(1件のレビュー)
仕様
ラインコンセント接続用
セット内容
LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
コード長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
1.7
3.7
5.7
全光束(Lm)
選択してください
160
180
350
390
560
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×17×5
540×17×5
830×17×5
色温度(K)
3000
6000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
全光束(Lm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425554
T003--W300-6000K
1.7
45
180
240×17×5
6000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69425572
T003--W300-3000K
1.7
45
160
240×17×5
3000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69425597
T003--W600-6000K
3.7
80
390
540×17×5
6000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69425615
T003--W600-3000K
3.7
80
350
540×17×5
3000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69425633
T003--W900-6000K
5.7
115
600
830×17×5
6000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69425658
T003--W900-3000K
5.7
115
560
830×17×5
3000
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320