モノタロウ

遠沈管ラック

遠沈管ラック - モノタロウ遠沈管ラック - モノタロウ遠沈管ラック - モノタロウ
(8件のレビュー)

15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。
ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用

用途遠沈管の収納に。材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)立て数(本)30(15mL)、20(50mL)適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89826878-
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89826878
2023-10-16
用途: 遠心管を立てる
国立大学法人金沢大学教育・研究機関

50mLチューブ用の大きい孔は良いが、小さい方の孔が15mLチューブがギリギリすぎて入らない。仕方ないのでヤスリで孔を大きくなるように削って使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89826878
2023-07-10
用途: 基礎生物学実験
その他業種

15mLチューブ用の穴の径が小さくて、実際に挿してみるとキツキツになってしまい一番下まで入らず宙に浮いたかたちになる。3社のメーカーのチューブを試したが、どれもキツい。穴の大きさが場所によって違うようで、一番下まで挿さる穴もある。実用的には問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 89826878
2022-01-25
用途: 50mL 遠沈管にサンプルを入れるとき
製造業

配送時は平たいのでコンパクトです。組み立ては簡単。50mLと15mLの遠沈管の両方に使え、たくさん立てられるので空間の効率がよいです。

対象商品 : 89826878
2021-06-10
用途: ER32コレットスタンド

本来の使い方ではないですが、ちょうどの寸法でした。20個載せることができ、取り出しも問題なし。樹脂は柔軟ですが、18個のコレットの重量になんとか耐えています。

1が参考にしています
対象商品 : 89826878
2019-06-03
用途: 介護施設での歯ブラシたて&義歯ブラシたてとして使用
医療・福祉・介護関連業

穴のサイズがいろいろあるのでいろんなブラシを清潔に保管することができています。
プラスチックなので本体も消毒することができて清潔です。

1が参考にしています
対象商品 : 89826878
2019-01-13
用途: for centrifuge tube
Hiroshima University教育・研究機関

It is very good product, easy to use, light but strong and very simple to use. Thank you.

1が参考にしています
2022-10-04
用途: 遠沈管に採取したサンプルの保管
その他業種

50mLの遠沈管は問題なく立ちますが、15mLの遠沈管はどの会社のものでも入りません。corningもFalconもLabconもiwakiも大体直径17㎜ですが、このラックの15mL用の穴は直径16㎜しかありません。どの会社の遠沈管なら立つのか教えてほしいです。15mLの遠沈管を立てたい人は気を付けてください。

対象商品 : 89826878
2019-01-30
用途: 生物系実験
サービス業

黄色の某メーカー製品と異なって硬い樹脂で出来ており、組立時に亀裂ができてしまいました。柔軟性のある製品位比べて、壊れやすいように思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする