エフピコ
赤焼板目黒 蓋付
のせ蓋付きです。
材質
PSP
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
室数
1
再生材使用
使用
内容量
1ケース(10枚×9袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24422686
WPS-角235-235T
235×235×48
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24441893
WPS-角255-220
255×220×48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980