エフピコ
APパレー 本体
冷惣菜専用の高蓋内嵌合容器。特徴的な4辺の壁で立体感のある盛り付けが可能。
種別
本体
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24424165
15-11
1ケース(100枚×18袋)
エコAPET
150×108×19
エコ
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424235
18-11
1ケース(100枚×15袋)
エコAPET
180×108×19
エコ
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424104
13-11
1ケース(100枚×20袋)
エコAPET
129×108×19
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424129
13-11
1ケース(100枚×20袋)
エコAPET
129×108×19
エコブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424147
13-11
1ケース(100枚×20袋)
APET
129×108×19
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424183
15-11
1ケース(100枚×18袋)
エコAPET
150×108×19
エコブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424208
15-11
1ケース(100枚×18袋)
APET
150×108×19
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424253
18-11
1ケース(100枚×15袋)
エコAPET
180×108×19
エコブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424278
18-11
1ケース(100枚×15袋)
APET
180×108×19
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424296
15-15
1ケース(100枚×12袋)
エコAPET
150×150×19
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424305
15-15
1ケース(100枚×12袋)
エコAPET
150×150×19
エコブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424314
15-15
1ケース(100枚×12袋)
APET
150×150×19
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424323
18-13
1ケース(100枚×12袋)
エコAPET
180×130×19
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424339
18-13
1ケース(100枚×12袋)
エコAPET
180×130×19
エコブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424348
18-13
1ケース(100枚×12袋)
APET
180×130×19
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980