エフピコ
MSDピザ丸 本体
ピザ容器。レンジアップ可能なMSD素材。水分・油分がピザに触れにくい底。水滴漏れ防止の本体形状。底ラベルが貼りやすい。
種別
本体
材質
マルチSD
色
黒
電子レンジ
○
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24426554
‐
1ケース(30枚×8袋)
Φ318×24
10インチ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24426579
‐
1ケース(30枚×16袋)
318×184×24
10インチ1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24426597
‐
1ケース(30枚×8袋)
Φ343×24
11インチ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24426615
‐
1ケース(30枚×12袋)
343×196×24
11インチ1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください