丼容器 中皿

丼容器  中皿 - エフピコチューパ丼容器  中皿 - エフピコチューパ丼容器  中皿 - エフピコチューパ丼容器  中皿 - エフピコチューパ丼容器  中皿 - エフピコチューパ
商品タイプ中皿材質PP高さ(mm)36内容量1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体・蓋は別売です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24449356RK-140Φ-145
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24449374RK-140Φ-145
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24449304RK-125Φ-131
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24449338RK-125Φ-131
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50082027RK-125Φ【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)131
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする