シーピー化成
寿司容器 SF舟
種別
本体
材質
SF
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
141×89×21
167×115×21
179×89×21
190×133×21
221×89×21
223×133×21
255×133×21
内容量
選択してください
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×30袋)
1ケース(50枚×36袋)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25741897
1
1ケース(50枚×36袋)
141×89×21
さや
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25741906
2
1ケース(50枚×30袋)
179×89×21
さや
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25741915
4
1ケース(50枚×24袋)
221×89×21
磯風
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25741958
6
1ケース(50枚×24袋)
167×115×21
磯風
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25741967
8
1ケース(50枚×18袋)
190×133×21
さや
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25741976
8
1ケース(50枚×18袋)
190×133×21
磯風
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742003
10
1ケース(50枚×18袋)
223×133×21
磯風
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742046
12
1ケース(50枚×16袋)
255×133×21
磯風
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25741924
4
1ケース(50枚×24袋)
221×89×21
京うたげ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25741933
4
1ケース(50枚×24袋)
221×89×21
源氏
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25741949
4
1ケース(50枚×24袋)
221×89×21
節目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25741985
8
1ケース(50枚×18袋)
190×133×21
源氏
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25741994
8
1ケース(50枚×18袋)
190×133×21
節目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742019
10
1ケース(50枚×18袋)
223×133×21
祇園
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742028
10
1ケース(50枚×18袋)
223×133×21
京うたげ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742037
10
1ケース(50枚×18袋)
223×133×21
源氏
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980