シーピー化成
トレー
材質
PSP
寸法(mm)
114×114×30
電子レンジ
×
室数
1
内容量
1ケース(50枚×10袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25743909
V-81-30
なすび
オープン
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25736936
V-81-30
にんじん
オープン
¥
4,890
¥5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25743918
V-81-30
レースブルー
オープン
¥
6,690
¥7,359
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25743927
V-81-30
風船
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980