シーピー化成
弁当容器 BFO 中仕切
種別
中仕切
色
赤
色(柄)
赤BS
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25744295
BFO-30-C
1ケース(50枚×12袋)
BS
192×192×28
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744304
BFO-30-D
1ケース(50枚×12袋)
BS
192×192×22
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744313
BFO-40-B
1ケース(50枚×12袋)
BS
210×210×25
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744338
BFO-60-A
1ケース(50枚×12袋)
BS
212×177×28
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744347
BFO-70-A
1ケース(50枚×12袋)
BS
260×169×28
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744356
BFO-80-A
1ケース(50枚×24袋)
BS
162×130×22
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744365
BFO-90-A
1ケース(50枚×24袋)
BFO
198×104×24
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744329
BFO-50-A
1ケース(50枚×18袋)
BS
203×147×28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744374
BFO-小判20-A
1ケース(50枚×16袋)
BS
210×140×28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980