シーピー化成
BFハカマ膳 本体(N)
種別
本体
材質
BF
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(柄)
寸法(mm)
電子レンジ
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25744785
7-4
1ケース(50枚×12袋)
こづち赤
232×202×26
×
5
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744828
9-2
1ケース(50枚×8袋)
玄海
202×202×26
○
9
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744758
5-6
1ケース(50枚×12袋)
こづち赤
224×168×26
○
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744767
6-1
1ケース(50枚×12袋)
こづち黒
216×184×26
○
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744776
6-2
1ケース(50枚×12袋)
こづち赤
216×184×26
○
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744794
8-1
1ケース(50枚×12袋)
舞扇赤
268×182×31
○
8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744803
8-2
1ケース(50枚×12袋)
舞扇赤
268×182×31
○
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744819
9-2
1ケース(50枚×8袋)
こづち赤
202×202×26
○
9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744837
9-2
1ケース(50枚×8袋)
舞扇赤
202×202×26
○
9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744846
9-3
1ケース(50枚×8袋)
こづち黒
202×202×26
○
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980