シーピー化成
BF弁当 本体
種別
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(柄)
色
寸法(mm)
電子レンジ
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25745293
3
1ケース(50枚×16袋)
金の舞
-
232×132×25
×
3
オープン
¥
16,900
¥18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745309
3
1ケース(50枚×16袋)
赤
赤
232×132×25
×
3
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745318
6
1ケース(50枚×16袋)
金の舞
-
235×180×25
×
4
オープン
¥
14,900
¥16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745327
6
1ケース(50枚×16袋)
西京
-
235×180×25
×
4
オープン
¥
24,900
¥27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745345
7
1ケース(50枚×16袋)
西京
-
208×208×25
×
5
オープン
¥
28,900
¥31,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745363
8
1ケース(50枚×16袋)
西京
-
235×198×25
×
5
オープン
¥
27,900
¥30,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745388
9
1ケース(50枚×12袋)
西京
-
235×220×25
×
5
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745397
10
1ケース(50枚×12袋)
金の舞
-
222×222×25
○
9
オープン
¥
18,900
¥20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745406
62
1ケース(50枚×12袋)
RB
-
235×186×33
×
5
オープン
¥
12,900
¥14,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745415
62
1ケース(50枚×12袋)
-
黒
235×186×33
×
5
オープン
¥
10,900
¥11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745424
64
1ケース(50枚×12袋)
-
黒
235×206×33
×
5
オープン
¥
12,900
¥14,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745458
77
1ケース(50枚×12袋)
暁
-
273×188×26
×
5
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745467
77
1ケース(50枚×12袋)
市松
-
273×188×26
○
5
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745476
11-1
1ケース(50枚×18袋)
輪島黒
-
188×155×25
×
4
オープン
¥
16,900
¥18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745503
7-1
1ケース(50枚×16袋)
金の舞
-
208×208×25
○
9
オープン
¥
23,900
¥26,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745519
7-1
1ケース(50枚×16袋)
赤
赤
208×208×25
○
9
オープン
¥
19,900
¥21,890
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745555
8-1
1ケース(50枚×16袋)
赤富士
-
235×198×25
×
5
オープン
¥
25,900
¥28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745564
9-1
1ケース(50枚×12袋)
-
-
235×220×25
×
6
オープン
¥
19,900
¥21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745336
7
1ケース(50枚×16袋)
金の舞
-
208×208×25
×
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745354
8
1ケース(50枚×16袋)
金の舞
-
235×198×25
×
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745379
9
1ケース(50枚×12袋)
金の舞
-
235×220×25
×
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745433
76
1ケース(50枚×16袋)
暁
-
226×187×26
×
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745449
76
1ケース(50枚×16袋)
市松
-
226×187×26
○
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745485
1-62
1ケース(50枚×12袋)
RB
-
235×186×33
×
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745494
5-1
1ケース(50枚×16袋)
輪島黒
-
225×153×25
×
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745528
75-1
1ケース(50枚×16袋)
市松
-
226×172×26
×
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745537
76-4
1ケース(50枚×16袋)
-
黒
226×187×26
×
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25745546
77-1
1ケース(50枚×12袋)
市松
-
273×188×26
×
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980