染付御膳 中仕切

染付御膳 中仕切 - シーピー化成染付御膳 中仕切 - シーピー化成染付御膳 中仕切 - シーピー化成染付御膳 中仕切 - シーピー化成
色(柄)染付御膳材質HIPS内容量1ケース(20枚×8袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電子レンジ
室数
寸法(mm)
種別
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25746316NU-250-A×4213×213×30下段用中仕切---
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25746325NU-250-B×5264×264×28上段用中仕切---
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25746334NU-251-A---下段用中仕切24624630
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25746343NU-251-B---上段用中仕切29829828
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする