シーピー化成
BFハカマ集重 本体
材質
BF
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25744557
15-9
1ケース(50枚×8袋)
-
33
222
222
オープン
¥
25,900
¥28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748757
27-1
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
¥
20,900
¥22,990
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64088868
27-1ローズW(N)
1袋(50枚)
本体
37
119
214
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
3日以内出荷
25744566
15-9
1ケース(50枚×8袋)
-
33
222
222
オープン
¥
23,900
¥26,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748766
27-1
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748836
27-3
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25750297
24
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
152
183
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25750306
24
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
152
183
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744575
27-3
1ケース(50枚×16袋)
-
37
119
214
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748775
27-2
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25750315
24
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
152
183
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744584
5-1
1ケース(50枚×12袋)
-
33
170
225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748784
27-2
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748793
27-2
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748809
27-2
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748818
27-2
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748827
27-3
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748845
27-3
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748854
27-3
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748863
27-3
1ケース(50枚×16袋)
本体
37
119
214
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980