曜日別特売

BF丼内 本体

BF丼内  本体 - シーピー化成BF丼内  本体 - シーピー化成BF丼内  本体 - シーピー化成BF丼内  本体 - シーピー化成BF丼内  本体 - シーピー化成BF丼内  本体 - シーピー化成BF丼内  本体 - シーピー化成BF丼内  本体 - シーピー化成
商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
高さ(mm)
直径(Φmm)
色(柄)
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2574918621ケース(50枚×24袋)-38124赤杉---
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2574919531ケース(50枚×18袋)-43150黒つづみ---
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2574922941ケース(50枚×12袋)-43167黒つづみ---
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2574923841ケース(50枚×12袋)-43167赤つづみ---
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2574924741ケース(50枚×12袋)-43167赤杉---
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2574925651ケース(50枚×12袋)BF45177黒つづみ---
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2574926551ケース(50枚×12袋)BF45177赤つづみ---
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2574927451ケース(50枚×12袋)BF45177赤杉---
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749299221ケース(50枚×12袋)BF38--ホワイト183130
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749326241ケース(50枚×12袋)-45-赤杉-217150
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749335301ケース(50枚×12袋)-41--203203
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749353551ケース(50枚×18袋)BF40-うるし木目赤-173130
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2574920431ケース(50枚×18袋)-43150赤つづみ---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2574921331ケース(50枚×18袋)-43150赤杉---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2574928371ケース(50枚×12袋)-52200赤つづみ---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749308221ケース(50枚×12袋)BF38-黒つづみ-183130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749317231ケース(50枚×12袋)-45--ホワイト206147
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749344511ケース(50枚×18袋)BF40-うるし木目赤-137137
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする