シーピー化成
BFハカマ集丸 本体
種別
本体
材質
BF
室数
1
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全6種類を絞り込む
電子レンジ
×
○
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
寸法(mm)
電子レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25749965
25
花風月
Φ154×37
○
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749974
25
万葉金
Φ154×37
×
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749929
25
みやこ扇赤
Φ154×37
○
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749938
27
みやこ扇赤
Φ171×37
×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749947
27
花風月
Φ171×37
×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749956
27
万葉金
Φ171×37
×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980