スーパーラックワゴン

スーパーラックワゴン - サカエスーパーラックワゴン - サカエスーパーラックワゴン - サカエ

工具、部品、計測器、分析装置など運搬可能なツールワゴンです。
皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。
棚板は50mmピッチで段変え可能。

用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(0.62MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89533788SPR-2115RI5250100ゴムアイボリー
107,000
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89533797SPR-2115RNUI5250100ナイロンウレタンアイボリー
115,400
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89533824SPR-2125RI5250100ゴムアイボリー
124,700
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89533833SPR-2125RNUI5250100ナイロンウレタンアイボリー
141,500
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする