サカエ
オプションB山マット
表面に凹凸がありキズ付防止用のマットです。
材質
塩化ビニール
色
グリーン
高さ(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89534305
BM-CM
1192
592
1200×600
¥6,680
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
89534314
BM-GM
888
588
900×600
¥4,680
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
89534348
BM-SM
992
642
1000×650
¥5,180
¥
4,798
¥5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
89534323
BM-KM
735
485
750×500
¥4,080
取扱い終了
返品不可
車上渡し
89534332
BM-MM
585
385
600×400
¥2,470
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください