オプション平板マット

オプション平板マット - サカエ

表面が滑らかなキズ付防止用のマットです。

材質塩化ビニールグリーン高さ(mm)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89534357HW-CM11925921200×600
6,590
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
89534366HW-GM888588900×600
6,490
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
89534384HW-MM585385600×400
5,790
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
89534393HW-SM9926421000×650
6,590
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
89534375HW-KM735485750×500
6,320
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする